RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre de chaise

Equerre de chaise Equerre de chaise en acier zingué.

Epaisseur : 2 mm.
Trous de perçage décalés.
Trous de perçage par côté :
- de 24 à 75 mm : 2 trous,
- pour 90 mm : 3 trous.
Trous de perçage Ø 4,5 mm :
- trous fraisés sur les 2 faces, permettant l'utilisation en angle intérieur ou extérieur.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

7 références dans la famille de produit
Condit. : 50
Larg. mm : 14
Haut. mm : 24
Long. mm : 24

Art N° 0451 325
Condit. : 50
Larg. mm : 14
Haut. mm : 30
Long. mm : 30

Art N° 0451 330
Condit. : 50
Larg. mm : 15
Haut. mm : 40
Long. mm : 40

Art N° 0451 340
Condit. : 50
Larg. mm : 15
Haut. mm : 50
Long. mm : 50

Art N° 0451 350
Condit. : 50
Larg. mm : 18
Haut. mm : 60
Long. mm : 60

Art N° 0451 360
Condit. : 50
Larg. mm : 18
Haut. mm : 75
Long. mm : 75

Art N° 0451 375
Condit. : 50
Larg. mm : 20
Haut. mm : 90
Long. mm : 90

Art N° 0451 390