RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Boîtier excentrique Miniblock

Boîtier excentrique Miniblock Système d'assemblage de meubles par rapprochement.

A empreinte mixte 6 pans 4 mm et fente.
Excentré Ø 15 mm.
Goujon traversant :
- assemblage résistant dû au goujon traversant et à une double prise du boîtier sur celui-ci.
Boîtier en zamak.

Testés par le FCBA.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Finition : Zinguée
Condit. : 50
Prof. de perçage mm : 13.5
Pour panneaux mm : 15 à 18

Art N° 0683 242 001
Finition : Zinguée
Condit. : 50
Prof. de perçage mm : 15
Pour panneaux mm : 19 ou +

Art N° 0683 242 002