RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Wütop Aéroflex

Wütop Aéroflex Bandes d'étanchéité et d'aération de la ligne de faîte et de la rive latérale.

Base textile : mélange de tissu et de film fin garantissant d'excellentes propriétés mécaniques.
Bordures en aluminium ondulé et verni pour se confondre à toute surface de tuile.
Colle butyle très flexible : dureté shore comprise entre 20 et 30.
Jointure des couches réalisée par collage.

Le textile offre une grande souplesse lors de la pose.
La coupe transversale apporte une excellente ventilation tout en garantissant une barrière contre les poussières.
Le butyle permet un collage intensif sur toutes surfaces de toit et assure une totale étanchéité en cas de forte pluie ou de neige poudreuse.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

8 références dans la famille de produit
Condit. m : 20
Largeur mm : 220
Couleur : Rouge brique

Art N° 0681 000 301
Condit. m : 20
Largeur mm : 220
Couleur : Marron foncé

Art N° 0681 000 302
Condit. m : 20
Largeur mm : 220
Couleur : Anthracite

Art N° 0681 000 303
Condit. m : 20
Largeur mm : 260
Couleur : Rouge brique

Art N° 0681 000 311
Condit. m : 20
Largeur mm : 260
Couleur : Marron foncé

Art N° 0681 000 312
Condit. m : 20
Largeur mm : 260
Couleur : Anthracite

Art N° 0681 000 313
Condit. m : 20
Largeur mm : 400
Couleur : Rouge brique

Art N° 0681 000 341
Condit. m : 20
Largeur mm : 400
Couleur : Anthracite

Art N° 0681 000 343