RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Latte de ventilation alu

Latte de ventilation alu

Aluminium brut
Epaisseur 0,8 mm.
Trous d'aération ovales 4 x 7 mm (standard contre le passage des guêpes).
Longueur de 2500 mm.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 20 pièces = 50 m
Dim. mm : 27 x 47

Art N° 0681 003 5
Condit. : 20 pièces = 50 m
Dim. mm : 22 X 45

Art N° 0681 003 6