RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Latte de ventilation PVC

Latte de ventilation PVC

PVC rigide teinté
Epaisseur 1,8 mm.
Trous d'aération ovales 4 x 7 mm (Standard contre le passage des guêpes).
Longueur de 2500 mm.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Entraxe perçages mm : 270
Condit. : 20 pièces = 50 m
Ø Perçages mm : 4
Couleur : Rouge
Dim. mm : 27 x 27

Art N° 0681 007 30
Entraxe perçages mm : 270
Condit. : 20 pièces = 50 m
Ø Perçages mm : 4
Couleur : Noir
Dim. mm : 27 x 27

Art N° 0681 007 300
Entraxe perçages mm : 270
Condit. : 20 pièces = 50 m
Ø Perçages mm : 4
Couleur : Rouge
Dim. mm : 22 X 45

Art N° 0681 007 31
Entraxe perçages mm : 270
Condit. : 20 pièces = 50 m
Ø Perçages mm : 4
Couleur : Noir
Dim. mm : 22 X 45

Art N° 0681 007 310