RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Grilles de ventilation PVC

Grilles de ventilation PVC

PVC semi rigide
Epaisseur 1,8 mm.
Trous d'aération ovales 4 x 7 mm (standard contre le passage des guêpes).
En rouleau de 60 m.
Emballage pratique.
Permet la distribution du produit d'un geste simple et reste conditionné après utilisation.
Facile à stocker.
Facile à transporter.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Larg. mm : 100
Couleur : Rouge brique

Art N° 0681 016 100
Condit. : 1
Larg. mm : 50
Couleur : Rouge brique

Art N° 0681 016 50
Condit. : 1
Larg. mm : 80
Couleur : Rouge brique

Art N° 0681 016 80