RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pare-Vapeur DS 100

Pare-Vapeur DS 100 Assure l'étanchéité à l'air et une forte résistance à la transmission de la vapeur d'eau.

Matériau à très faible perméance :
- forte résistance à la migration d'humidité à travers la paroi pour éviter que le point de rosée ne se produise dans l'isolant.
Etanche à l'eau.
Etanche à l'air :
- contribue à assurer l'étanchéité à l'air de l'ouvrage en conformité avec la RT 2012,
- limite au minimum les pertes d'énergie.
Film aluminisé :
- améliore le confort thermique d'hiver grâce à sa face supérieure réfléchissante.
- protection contre le rayonnement électromagnétique.
Film armé :
- grande résistance en traction et à la déchirure au clou.
- adapté aux isolants insufflés.

- NF EN 13984. - DTU 31.2 Travaux de bâtiment - construction de maison et bâtiment à ossature bois. - CPT 3560 du CSTB. - Marquage CE.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Pare Vapeur DS 100
Condit. : 1/50 palette

Art N° 0681 000 006