RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Etrier à queue d'aronde

Etrier à queue d'aronde Pour la fixation invisible de poutres apparentes en intérieur.

En acier zingué (S250GD + Z275) de 3 mm.
Charge admissible élevée.
Faible profondeur de fraisage sur le bois porteur (14 mm).
Auto centrage grâce à une géométrie à queue d'aronde.
Pas de jeu entre les pièces de bois assemblées.
Pré montage en atelier pour faciliter et augmenter la rapidité de montage sur chantier.
Les travaux coûteux de montage sur chantier sont supprimés.
Exclusivité Würth protégée par un brevet.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Condit. : 10
Dimensions l x h mm : 70 x 90

Art N° 0681 352 090
Condit. : 10
Dimensions l x h mm : 70 x 125

Art N° 0681 352 125
Condit. : 10
Dimensions l x h mm : 70 x 150

Art N° 0681 352 150
Condit. : 10
Dimensions l x h mm : 70 x 190

Art N° 0681 352 190