RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunette à branches LIBRA

Lunette à branches LIBRA La lunette de protection la plus légère au monde.

Branches circulaires flexibles extra plates, fabriquées en polymère high tech, assurant un maintien optimal sans aucun point de pression.
Oculaire monobloc panoramique en polycarbonate ultra résistant aux chocs et ultra fin (25% plus fin que les écrans traditionnels)
Traitement des oculaires unique, Supravision HC-AF (antirayures + antibuée + effet Nano Clean )
Protection UV : 100% jusqu'à 400 nm.
Poids plume (tout juste le poids d'une lettre ou d'un CD) : 18 g.

EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 270