RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Lunette à branches SCUTUM

Lunette à branches SCUTUM Ultra enveloppante.

Branches inspirées des modèles sportifs sans aucun point de pression.
Oculaire monobloc panoramique en polycarbonate ultra résistant aux chocs et utra enveloppant (20% de couverture suplémentaire du visage par rapport à un modèle classique)
Traitement des oculaires unique, Supravision HC-AF (antirayures + antibuée + effet Nano Clean )
Large champ de vision, sans monture.
Protection UV : 100% jusqu'à 400nm.
Poids : 34g.

EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 280