RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Manchette Cutprotec

Manchette Cutprotec Protection de l'avant bras contre la coupure

Manchette tricoté 100 % Kevlar® double épaisseur,
Passage entre le pouce et l'index
Se porte seule ou combinée avec des gants de protection
Lavable à 40°C.

Catégorie II EN 388 : Performance aux risques mécanique 1.3.4.3 EN 407 : Performance contre la chaleur x.1.x.x

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Taille : Unique
Condit. : 1 manchette
Dim. : 35 cm

Art N° 0899 400 420