RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gants Maxiflex® Endurance

Gants Maxiflex® Endurance Amortissement optimal et résistance accrue à l'abrasion.

Gant tricoté en nylon/Lycra® pour une tenue optimale.
Enduction totale brevetée, en micro-mousse de nitrile offrant une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.
Picots sur la paume et les doigts : synonymes de durabilité et d'un meilleur amortissement dans les applications très répétitives qui
nécessitent une manipulation de précision.
25 % plus fin - que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.
Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
Traités Actifresh et Sanitized pour éviter la prolifération des bactéries.
2 x plus résistant qu'un autre gant de sa catégorie.
Sans silicone.

Catégorie II EN 388 Performances aux risques mécaniques : 4.1.3.1

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Taille : 8
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 770
Taille : 9
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 771
Taille : 10
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 772