RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gants MaxiFlex® Active

Gants MaxiFlex® Active Intégration de microcapsules de vitamines E et d'aloe vera.

Gant tricoté en nylon/Lycra® pour une tenue optimale.
Enduction paume et doigts brevetée, en micro-mousse de nitrile offrant une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.
Délivre un effet bienfaisant pendant et après le travail via la libération de milliers de composants microencapsulés, dont l'aloe vera et la vitamine D.
25 % plus fin - que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.
Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
Traités Actifresh et Sanitized pour éviter la prolifération des bactéries.
2 x plus résistant qu'un autre gant de sa catégorie.
Sans silicone.

Catégorie II EN 388 Performances aux risques mécaniques : 4.1.3.1

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Taille : 6
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 780
Taille : 7
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 781
Taille : 8
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 782
Taille : 9
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 783
Taille : 10
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 784