RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gants MaxiFlex® Comfort

Gants MaxiFlex® Comfort Support en coton pour un meillleur confort

Gant tricoté en coton doux vanisé pour un confort optimal.
Enduction paume et doigts brevetée, en micro-mousse de nitrile offrant une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.
25 % plus fin - que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.
Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
Traités Actifresh et Sanitized pour éviter la prolifération des bactéries.
2 x plus résistant qu'un autre gant de sa catégorie.
Sans silicone.

Catégorie II EN 388 Performances aux risques mécaniques : 3.1.2.1

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Taille : 7
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 790
Taille : 8
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 791
Taille : 9
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 792
Taille : 10
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 793
Taille : 11
Condit. paires : 12

Art N° 0899 400 794