RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Ruban fort de signalisation

Ruban fort de signalisation Utilisé pour la délimitation de grands espaces intérieurs ou extérieurs.

Rayé rouge et blanc sur les 2 faces :
- parfaitement visible de jour comme de nuit.
- distance de visibilité de 300 m avec les feux de route.
En polyéthylène, non adhésif :
- très bonne résistance aux intempéries.
- grande souplesse.
- réutilisable.

Dimension larg. x long. = 50mm x 100m

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Larg. mm : 50
Long. m : 100

Art N° 0899 615 008