Kit de protection phytosanitaire Equipement de protection individuelle dans le cadre d'une utilisation dans un milieu phytosanitaire.
Combinaison :
- traitée antistatique.
- glissière sous double rabat.
- manches, jambes et taille élastiques.
- coutures extérieures rabattues.
Lunette dotée de 4 valves de ventilation :
- antibuée.
- peut être portée par-dessus des lunettes correctrices.
- verre en polycarbonate transparent.
- serre-tête élastique réglable.
(Lunette non disponible au détail)
Demi masque à galette :
- corps facial en caoutchouc thermoplastique hypoallergénique.
- équipé de 2 filtres A1 et d'une valve d'exhalaison centrale.
- maintien par bande élastique.
Gants nitrile vert pour une protection chimique haute performance :
- finition diamant pour une meilleure préhension.
- revêtement intérieur textile.
- doigts préformés pour une meilleure ergonomie.
- taille 10
Combinaison conforme à la norme :
EN14126:2003, classe III - type 4,5 et 6.
Masque à galette conforme à la norme :
EN420 - EN388.
Lunettes conforme à la norme :
EN166.
Gants conforme à la norme :
EN420, EN388, EN374-1, EN374-2, EN374-3.
Consulter la fiche produit :
Prévisualiser
Télécharger