RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Latte de ventilation PVC prépliée

Latte de ventilation PVC prépliée

Rouleau en carton de 60 m.
PVC rigide teinté
Epaisseur 1,3 mm.
Trous d'aération ovales 4 x 7 mm (standard contre le passage des guêpes).
Prépliée pour faciliter la mise en oeuvre.
Moins de pertes à la découpe donc moins de déchets.
Stockage, manipulation et transport optimisés.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Couleur : Noir
Dim. : 22 x 45

Art N° 0681 007 400
Condit. : 1
Couleur : Rouge
Dim. : 22 x 45

Art N° 0681 007 401
Condit. : 1
Couleur : Noir
Dim. : 27 x 47

Art N° 0681 007 410
Condit. : 1
Couleur : Rouge
Dim. : 27 x 47

Art N° 0681 007 411