RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Masque complet VM 142

Masque complet VM 142 Le masque VM 142 est la solution idéale dans un environnement nécessitant une bonne protection respiratoire ainsi qu'une bonne vision.

Jupe monobloc en EPDM :
- durée de vie élevée.
- confort optimal grâce à sa souplesse.

Forme en U de la lèvre d'étanchéité :
- épouse parfaitement les formes du visage de l'utilisateur et assure une parfaite stabilité.
- étanchéité et souplesse optimale.

Occulaire large en polycarbonate :
- assure un maximum de sécurité.
- champ de vision large.
- vision parfaite sans distorsion.

Harnais de maintien 5 points :
- limite la pression en la répartissant sur le visage et améliore le confort.
- réglage simple et rapide.

Valves expiratoires doubles frontales :
- facilitent la communication.

Membrane vocale.
Adapté aux utilisateurs portant des lunettes de vue ou de protection.
Livré sans filtre.

Poids : 570 g.

Conforme aux normes EN 136 classe 2 et EN 148-1 pour le filetage.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Masque complet VM 142
Condit. : 1

Art N° 0899 142