RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pied de poteau réglable 135-200

Pied de poteau réglable 135-200 Permet de régler la hauteur d'un poteau de 135 à 200 mm, de rectifier les inégalités de niveau, de rattraper le travail du bois dans le temps.

Acier traité.
Revêtement zingué.
Aspect finition inox.
Manchon télescopique de finition.
Résistance au brouillard salin :
- 1ère trace de rouille blanche après 360 h.
- 1ère trace de rouille rouge après 672 h.

1) Platine supérieure.
Dimensions : 80 x 80 x 6 mm.
Angles biseautés à 45°.
Tige filetée M 20.
Système de fixation : 2 trous Ø 13,
2 trous oblongs L. 23 x l. 13 mm.
Entraxe 50 mm.

2) Platine inférieure.
Dimensions : 160 x 80 x 6 mm.
Angles biseautés à 45°.
Tige filetée M 20.
Système de fixation : 4 trous Ø 13.
Entraxes : 130 et 50 mm.

3) Elément central.
Tube en acier avec filetage intérieur et encoche de serrage.
Dimensions : Ø 30 mm, L. 95 mm.

4) Manchon télescopique de finition en PVC.
Couleur inox.
Réglable en hauteur.
Possibilité de le retirer.

Haute résistance à la corrosion.
Une fois le poteau mis en place, le réglage se fait à l'aide d'une clé de 30.
Pied de poteau réversible.
Evite le pourrissement des bois.
Installation simple et rapide.

Agrément Technique Européen ETA-13/0026.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Pied de poteau réglable 135-200
Condit. : 1/10

Art N° 0681 492 001