RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

0099/Vis à tête hexagonale (TH) à pas fin, acier brut 8.8, ISO 8676

0099/Vis à tête hexagonale (TH) à pas fin, acier brut 8.8, ISO 8676 Pas fin. Filetage total.

Conforme aux normes : - ISO 8676. - DIN 961.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
d1 = Ø de la vis mm : 10 x 1 / 10 x 1,25
e = surangles mm : 17.77
Condit. : 25
s = surplats mm : 16
k = hauteur de tête mm : 6.4
Long. mm : 25

Art N° 0099 10 25
d1 = Ø de la vis mm : 10 x 1 / 10 x 1,25
e = surangles mm : 17.77
Condit. : 25
s = surplats mm : 16
k = hauteur de tête mm : 6.4
Long. mm : 30

Art N° 0099 10 30
d1 = Ø de la vis mm : 10 x 1 / 10 x 1,25
e = surangles mm : 17.77
Condit. : 25
s = surplats mm : 16
k = hauteur de tête mm : 6.4
Long. mm : 35

Art N° 0099 10 35
d1 = Ø de la vis mm : 10 x 1 / 10 x 1,25
e = surangles mm : 17.77
Condit. : 25
s = surplats mm : 16
k = hauteur de tête mm : 6.4
Long. mm : 40

Art N° 0099 10 40
d1 = Ø de la vis mm : 12 x 1,5 / 12 x 1,25
e = surangles mm : 20.03
Condit. : 25
s = surplats mm : 18
k = hauteur de tête mm : 7.5
Long. mm : 40

Art N° 0099 12 40