RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Masque jetable à coque FFP1

Masque jetable à coque FFP1 Protège contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique.

Filtre en polypropylène.
Joint d'étanchéité en mousse.
Partie supérieure pré-formée avec barrette nasale en aluminium.
Elastique en un seul tenant pour une tension uniforme qui limite la pression sur le visage.
Sans ventilation.
Poids : 12 g.
Protège contre les particules solides grossières sans toxicité spécifique (ex : coton, graphite, hydroxyde de sodium, carbonate de calcium, souffre.).

Conforme à la norme EN 149 : 2001.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Masque jetable à coque FFP1
Condit. : 20

Art N° 0899 110 400