RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Masques de protection respiratoire jetables FM1000

Masques de protection respiratoire jetables FM1000 Pliable

Conception exclusive de la partie nasale : joint d'étanchéité intérieur ultra-doux (absorbe la transpiration et procure une agréable sensation sur la peau).
Barrette nasale flexible :
- ajustement simple et efficace.
- s'adapte parfaitement à toutes les morphologies.

Soupape expiratoire (en option) :
- réduit l'effort ventilatoire et la saturation en vapeur d'eau du média filtrant, maintenant ainsi l'efficacité et le confort.

Filtre médium multicouche :
- performance remarquable et durable contre les particules nuisibles.
- diminution de la sensation de fatigue habituellement ressentie.
- surface du panneau intérieur douce : garantit un contact agréable sur la peau.

Elastique de serrage haute qualité :
- indéchirable.
- tension uniforme : limite la pression sur le visage.
- s'ajuste parfaitement à toutes les morphologies.
- n'arrache pas les cheveux.

Design extra plat pliable :
- facilite le transport du masque et garantit ainsi sa disponibilité.
- design spécifique qui permet de le plier à plat selon un encombrement minimum et empêche toute contamination du masque quand il n'est pas utilisé.

Conditionnement individuel sous sac hermétique :
- hygiène garantie.

Conforme à la norme EN 149 2001 + A1 : 2009

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Classe de qualité : FFP1 NR D
Condit. : 20
Type : Sans ventilation

Art N° 0899 110 200
Classe de qualité : FFP1 NR D
Condit. : 15
Type : Avec ventilation

Art N° 0899 110 201
Classe de qualité : FFP2 NR D
Condit. : 20
Type : Sans ventilation

Art N° 0899 110 202
Classe de qualité : FFP2 NR D
Condit. : 15
Type : Avec ventilation

Art N° 0899 110 203
Classe de qualité : FFP3 NR D
Condit. : 10
Type : Avec ventilation

Art N° 0899 110 204