RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Gants Top Flex

Gants Top Flex Gants de catégorie 2, protégeant des risques courants.

Combinaison de filament de polyamide pour la résistance et de coton non traité pour le confort.
Première phalange coupée sur le pouce, l'index et le majeur : idéal lorsque les risques sont dans la paume et qu'il y a nécessité d'avoir un toucher doigts nus.
Paume et dos revêtus de vinyle pour une excellente préhension et une résistance accrue à l'abrasion.
Haute flexibilité et excellente dextérité.
Sans silicone.
Lavable à 40°C.

Conforme aux normes EN 420 (exigences générales) et EN 388 (risques mécaniques).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

3 références dans la famille de produit
Taille : 8
Condit. paires : 6

Art N° 0899 404 308
Taille : 9
Condit. paires : 6

Art N° 0899 404 309
Taille : 10
Condit. paires : 6

Art N° 0899 404 310