Chaussures de soudeur QUARTZ Chaussure de sécurité basse, type basket, pour soudeur, de catégorie de protection S3.
Semelle Bi densité polyuréthane : 1 couche au contact du pied + 1 couche en plastique résistant à la chaleur jusqu'à 180 °C.
Semelle à crampons anti-perforation.
Coque de sécurité en acier.
Cuir pleine fleur de buffle noire imperméable.
Soufflet double, intérieur polyuréthane pour une chaussure respirante.
Fermeture à pression pour enlèvement rapide.
Anti perforation.
Forte résistance à la chaleur.
Poids : 1413 g (pointure 42).
Conforme à la norme EN 20345.
Consulter la fiche produit :
Prévisualiser
Télécharger