RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Porte liteau vario de faîtage

Porte liteau vario de faîtage Pour une pose à sec.

En polyamide hautement résistant.
Stabilisé anti UV.
Epaisseur 3 mm.
Surélève la lisse de réhausse (liteau) dans le cas de pose de faîtage à sec (voir schéma).
S'emploie également pour les arêtiers.
Adapté pour liteaux de 50 mm de large.
Fixation rapide par vis sur la panne faîtière.
Montage économique avec vis Ø 6 mm (longueur minimale 80 mm).
Réglable en hauteur grâce à la longueur des vis employées.
Livré sans vis.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Hauteur totale. mm : 70
Condit. : 100
Dimensions du U (hxl) mm : 30 x 50

Art N° 0681 014 60