RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Porte liteau universel de faîtage

Porte liteau universel de faîtage Pour une pose à sec.

En acier zingué.
Epaisseur 1,5 mm.
Surélève la lisse de réhausse (liteau) dans le cas de pose de faîtage à sec (voir schéma).
S'emploie également pour les arêtiers.
Adapté pour liteaux de 50 mm de large.
Réglable en hauteur grâce aux pattes latérales perforées pliables selon les besoins.
Fixation par pointes ou vis sur chevrons.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Longueur des pattes. mm : 190
Condit. : 50
Dimensions du U (h x l) en mm. : 27,5 x 50

Art N° 0681 014 19