RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Vis à tête cylindrique (TC) acier zingué 4.8, empreinte à fente, ISO 1207 (DIN 84)

Vis à tête cylindrique (TC) acier zingué 4.8, empreinte à fente, ISO 1207 (DIN 84) Filetage total

Conforme aux normes : - ISO 1207. - DIN 84.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

39 références dans la famille de produit
n = largeur de fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 7
k = hauteur de tête mm : 2,6
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.1
d1 = Ø de la vis mm : 4
b = long. de la vis mm : 10

Art N° 0040 4 10
d2 = Ø de tête mm : 7
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 2,6
Condit. : 250
t = profondeur de fente mm : 1.1
d1 = Ø de la vis mm : 4
b = long. de la vis mm : 12

Art N° 0040 4 12
d2 = Ø de tête mm : 7
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 2,6
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.1
d1 = Ø de la vis mm : 4
b = long. de la vis mm : 20

Art N° 0040 4 20
d2 = Ø de tête mm : 7
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 2,6
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.1
d1 = Ø de la vis mm : 4
b = long. de la vis mm : 25

Art N° 0040 4 25
n = largeur de fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 7
k = hauteur de tête mm : 2,6
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.1
d1 = Ø de la vis mm : 4
b = long. de la vis mm : 30

Art N° 0040 4 30
d2 = Ø de tête mm : 7
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 2,6
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.1
d1 = Ø de la vis mm : 4
b = long. de la vis mm : 40

Art N° 0040 4 40
n = largeur de fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 7
k = hauteur de tête mm : 2,6
Condit. : 500
t = profondeur de fente mm : 1.1
d1 = Ø de la vis mm : 4
b = long. de la vis mm : 8

Art N° 0040 4 8
d2 = Ø de tête mm : 8,5
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 10

Art N° 0040 5 10
d2 = Ø de tête mm : 8,5
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 12

Art N° 0040 5 12
n = largeur de fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 8,5
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 16

Art N° 0040 5 16
d2 = Ø de tête mm : 8,5
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 20

Art N° 0040 5 20
n = largeur de fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 8,5
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 25

Art N° 0040 5 25
n = largeur de fente mm : 1,2
d2 = Ø de tête mm : 8,5
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 30

Art N° 0040 5 30
d2 = Ø de tête mm : 8,5
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 40

Art N° 0040 5 40
d2 = Ø de tête mm : 8,5
n = largeur de fente mm : 1,2
k = hauteur de tête mm : 3,3
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.3
d1 = Ø de la vis mm : 5
b = long. de la vis mm : 50

Art N° 0040 5 50
d2 = Ø de tête mm : 10
n = largeur de fente mm : 1,6
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 10

Art N° 0040 6 10
n = largeur de fente mm : 1,6
d2 = Ø de tête mm : 10
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 12

Art N° 0040 6 12
d2 = Ø de tête mm : 10
Condit. : 100
n = largeur de fente mm : 1.6
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
k = hauteur de tête mm : 3.9
b = long. de la vis mm : 16

Art N° 0040 6 16
n = largeur de fente mm : 1,6
d2 = Ø de tête mm : 10
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 1 000
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 20

Art N° 0040 6 20
d2 = Ø de tête mm : 10
n = largeur de fente mm : 1,6
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 250
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 25

Art N° 0040 6 25
n = largeur de fente mm : 1,6
d2 = Ø de tête mm : 10
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 250
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 30

Art N° 0040 6 30
d2 = Ø de tête mm : 10
Condit. : 100
n = largeur de fente mm : 1.6
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
k = hauteur de tête mm : 3.9
b = long. de la vis mm : 35

Art N° 0040 6 35
d2 = Ø de tête mm : 10
n = largeur de fente mm : 1,6
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 40

Art N° 0040 6 40
d2 = Ø de tête mm : 10
n = largeur de fente mm : 1,6
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 50

Art N° 0040 6 50
d2 = Ø de tête mm : 10
n = largeur de fente mm : 1,6
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 70

Art N° 0040 6 70
d2 = Ø de tête mm : 10
n = largeur de fente mm : 1,6
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 80

Art N° 0040 6 80
d2 = Ø de tête mm : 13
n = largeur de fente mm : 2
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 20

Art N° 0040 8 20
n = largeur de fente mm : 2
d2 = Ø de tête mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 30

Art N° 0040 8 30
d2 = Ø de tête mm : 13
n = largeur de fente mm : 2
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 40

Art N° 0040 8 40
d2 = Ø de tête mm : 13
n = largeur de fente mm : 2
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 50

Art N° 0040 8 50
d2 = Ø de tête mm : 13
n = largeur de fente mm : 2
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 50
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 60

Art N° 0040 8 60
n = largeur de fente mm : 1,6
d2 = Ø de tête mm : 10
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 90

Art N° 0040 6 90
n = largeur de fente mm : 1,6
d2 = Ø de tête mm : 10
k = hauteur de tête mm : 3,9
Condit. : 50
t = profondeur de fente mm : 1.6
d1 = Ø de la vis mm : 6
b = long. de la vis mm : 100

Art N° 0040 6 100
n = largeur de fente mm : 2
d2 = Ø de tête mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 16

Art N° 0040 8 16
n = largeur de fente mm : 2
d2 = Ø de tête mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 25

Art N° 0040 8 25
n = largeur de fente mm : 2
d2 = Ø de tête mm : 13
k = hauteur de tête mm : 5
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2
d1 = Ø de la vis mm : 8
b = long. de la vis mm : 35

Art N° 0040 8 35
n = largeur de fente mm : 2,5
d2 = Ø de tête mm : 16
k = hauteur de tête mm : 6
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2.4
d1 = Ø de la vis mm : 10
b = long. de la vis mm : 25

Art N° 0040 10 25
n = largeur de fente mm : 2,5
d2 = Ø de tête mm : 16
k = hauteur de tête mm : 6
Condit. : 200
t = profondeur de fente mm : 2.4
d1 = Ø de la vis mm : 10
b = long. de la vis mm : 30

Art N° 0040 10 30
n = largeur de fente mm : 2,5
d2 = Ø de tête mm : 16
k = hauteur de tête mm : 6
Condit. : 100
t = profondeur de fente mm : 2.4
d1 = Ø de la vis mm : 10
b = long. de la vis mm : 40

Art N° 0040 10 40