RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Harnais antichute Elastico

Harnais antichute Elastico Le harnais aux bretelles élastiques et au confort unique.

Harnais 2 points
Bretelles à sangles élastiques
Bi-colore
Boucles cuissardes automatiques
Boucles latérales
Compatible avec les sangles de maintien
Permet d'accrocher mousquetons et sangles en attente d'utilisation
Le harnais suit les mouvements du corps.
Il permet de travailler librement en hauteur.
Il est facile à enfiler et à démêler.

Le Harnais Antichute est conforme à la norme EN 361. Les Ceintures et longes de maintien au travail sont conformes à la norme EN 358.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Harnais Elastico
Condit. : 1

Art N° 0899 032 008