RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Antichute absorbeur Y

Antichute absorbeur Y L'antichute à absorbeur haute sécurité.

Longe Y :
- lors des déplacements, une longe est toujours reliée à l'ancrage, l'utilisateur est constamment en sécurité (1).
Mousqueton automatique de sécurité (côté absorbeur) :
- le mousqueton se met en place et se verrouille sans vissage à une main.
- Aucun risque d'oubli de vissage du mousqueton.
Mousquetons d'ancrage extra larges :
- ce système s'ancre et coulisse sur des structures trop larges (2) pour un mousqueton classique (échafaudages, nacelles, garde-corps, jusqu'aux tubes de diamètre 47mm).
Sa pointe fine passe dans les rosaces d'échafaudage (3).

Conforme à la norme EN 355 (Absorbeurs d'énergie).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Long. m : 1.5
Ouverture mousqueton mm : 60

Art N° 0899 032 015