RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Wütop Trio Confort

Wütop Trio Confort Ecran de sous-toiture HPV. Pare-pluie pour façade HPV. Isolant mince réflectif respirant. Pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l'isolant. Complément d'isolation et barrière radiante. Améliore le confort thermique en été comme en hiver.

Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, la poussière, d'éventuelles défaillances d'un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d'eau.
Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent.
Etanche (permet de mettre une toiture hors d'eau temporairement - 8 jours max).
Haute perméabilité à la vapeur d'eau - HPV (évite tout risque de condensation).
Résistance à la déchirure très élevée (TR3).
Amélioration des performances thermiques.
Amélioration de l'étanchéité à l'air (cf RT 2012).
Système exclusif de recouvrement des lés entre eux grâce à 2 bandes butyl assurant une étanchéité parfaite à l'eau et à l'air.
Guide technique de pose disponible auprès du service technique + espace pro.

- EN 13859-1 et EN 13859-2. - DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois. - DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois. - Marquage CE. Homologation CSTB en cours.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1/6 box palette
Surface m² : 20

Art N° 0681 001 040