RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Pieds de receveur de douche BABY FOOT

Pieds de receveur de douche BABY FOOT Pour caler un receveur de douche en toute simplicité.

4 pieds réglables en hauteur.
1 clé de réglage.
Résistance : jusquà 250 kg par pied.
Possibilité de réglage précis en hauteur grâce à la clé pour une mise à niveau simplifiée.
Large plage de réglage entre 90 et 150 mm.
Rainurage de l'embase pour une fixation au sol facilitée et une meilleure stabilité à la périphérie du bac.
Résistance importante grâce au filetage renforcé.
Livrés sous blister.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : 4 pieds de receveur de douche BABY FOOT
Condit. : 1

Art N° 0888 002 001