RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Surlunette LIBRA OTG

Surlunette LIBRA OTG Confort et protection optimal.

Branches circulaires souples extra plates, fabriquées dans un matériau polymère high tech, assurant un maintient optimal sans aucun point de pression.
Oculaire monobloc panoramique en polycarbonate ultra résistant aux chocs. Protection supérieure (arcade sourcilière) et latérale.
Traitement des oculaires unique, Supravision HC-AF (antirayures + antibuée + effet Nano Clean ) et « hi-res » : supprime la fatigue oculaire (asthénopie), améliore la concentration visuelle et réduit les effets de distorsion.
Port permanent sur des lunettes à verres correcteurs.
Protection UV : 100% jusqu'à 400 nm.
Poids : 36 g.

EN 166 et EN 170 UV 2C-1.2

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Norme : : EN 166 et EN 170UV 2C-1.2

Art N° 0899 102 275