RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Filtre pour masque complet VM 142

Filtre pour masque complet VM 142 Monofiltre

Contre les gaz et vapeurs organiques (de point d'ébullition supérieur à 65°C), les poussières et particules toxiques (moyennes), les aérosols liquides ou solides.

Exemples de contaminants :
- pulvérisations de peintures classiques.
- manipulations de solvants (MEK, Toluène,...).

Conforme aux normes EN 143, EN 14387 et EN 148-1.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Type : A2 P3
Couleur : Brun + Blanc
Application : Contre les gaz et vapeurs organiques
Exemples de contaminants : Solvants, hydrocarbures, toluène...

Art N° 0899 142 312
Condit. : 1
Type : A2B2E2K2P3
Couleur : Brun+Gris+Jaune+Vert+Blanc
Application : Contre les gaz et vapeurs organiques, inorganiques et les dérivés organiques aminés.
Exemples de contaminants : Solvants, hydrocarbures, chlore, cyanure, formol, acide chlorhydrique, amoniac et dérivés organiques aminés...

Art N° 0899 142 015