RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Longe 2 mains corde Ergogrip

Longe 2 mains corde Ergogrip L'accessoire antichute à réglage automatique permettant de travailler à deux mains en hauteur.

La longe ergogrip permet le réglage automatique de la distance de travail.
Le réglage se fait à une main : il suffit de tirer la corde pour se rapprocher ou de presser le freinage en aluminium pour s'éloigner.
Le réglage est sécurisé.
La longe ergogrip permet de travailler en hauteur les mains libres en toute sécurité.
Elle fait preuve d'un grand confort d'utilisation par rapport à la longe avec réducteur manuel.

Conforme à la norme EN 358 (ceinture et longe de maintien au travail).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1
Long. m : 2

Art N° 0899 032 016