RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre d'ancrage KR (type V)

Equerre d'ancrage KR (type V) Idéal pour l'ancrage de structures

Epaisseur 4 mm.
Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois.
Perçage Ø 11 et 13,5 mm pour fixation sur béton.
Trou oblong facilitant les réglages pour fixation sur béton ou maçonnerie.
Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats).

Acier galvanisé DD11+Z275 conforme à la norme EN 10327. Agrément Technique Européen : ETA -08/0214.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Nombre de trous oblongs : 1
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 90/95
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 8.9
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 11/13,5 mm : 1
Nombre de trous Ø 5 mm : 13

Art N° 0681 631 100
Nombre de trous oblongs : 1
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 90/135
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 10.9
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 5 mm : 18
Nombre de trous Ø 11/13,5 mm : 2

Art N° 0681 631 101
Nombre de trous oblongs : 1
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 90/285
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 17.1
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 5 mm : 30
Nombre de trous Ø 11/13,5 mm : 4

Art N° 0681 631 102
Nombre de trous oblongs : 1
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 90/95
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 8.9
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 5 mm : 13
Nombre de trous Ø 11/13,5 mm : 1

Art N° 5390 210 095
Nombre de trous oblongs : 1
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 90/135
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 10.9
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 5 mm : 18
Nombre de trous Ø 11/13,5 mm : 2

Art N° 5390 210 135
Nombre de trous oblongs : 1
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 90/285
Larg. mm : 65
Poids du carton kg : 17.1
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 5 mm : 30
Nombre de trous Ø 11/13,5 mm : 4

Art N° 5390 210 285