RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre en L pour ancrage béton

Equerre en L pour ancrage béton Assemblages bois-béton

Epaisseur 4 mm.
Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois.
Perçage Ø 13 mm pour fixation sur béton.
Agrément Technique Européen (ETA - 08/0259) et fiches techniques disponibles sur la base qualité et sur l'espace pro.
Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats).

Acier galvanisé S250GD+Z275 conforme à la norme EN 10326. Agrément Technique Européen : ETA - 08/0259.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

2 références dans la famille de produit
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 40/300
Larg. mm : 40
Poids du carton kg : 10.9
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 13 mm : 1
Nombre de trous Ø 5 mm : 27

Art N° 0681 300 940
Condit. : 25
Longueur des ailes mm : 40/400
Larg. mm : 40
Poids du carton kg : 14
Epais. mm : 4
Nombre de trous Ø 13 mm : 1
Nombre de trous Ø 5 mm : 34

Art N° 0681 400 940