RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Feuillard perforé

Feuillard perforé

Largeur : 40 mm
Epaisseur : 1,5 mm.
Longueur : 50 m.
Trou de perçage Ø 5 mm.
Poids du rouleau : 22 kg.

Acier galvanisé S350GD+Z275 conforme à la norme EN 10326. Conforme à l'agrément Technique DIBt (Z-9.1-545).

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Long. totale m : 50
Condit. : 1

Art N° 0681 040 251