RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Wütop Flex Plus

Wütop Flex Plus Bande de solin et abergement de cheminée.

Bande d'aluminium plissé.
Sous face entièrement enduite de butyle.
Haute adhésion du butyle (adhérence : > 15N/cm).
Facile à maroufler grâce à sa structure 3D plissée.
S'adapte à tous les types de tuiles.
Excellente résistance aux UV et aux intempéries (gel, pluie,.).
Reste parfaitement étanche dans le temps.
Ecologique contrairement au plomb.
Supprime les problèmes de traînées blanches dues aux feuilles de plomb.
Facile à transporter et rapide à mettre en ouvre.
Conforme au DTU 40.1 et 40.2

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Condit. : 10
Larg. mm : 280
Couleur : Rouge brique (Ral 8004)
Epais. mm : 1.2

Art N° 0681 018 040
Condit. : 10
Larg. mm : 280
Couleur : Brun (Ral 8014)
Epais. mm : 1.2

Art N° 0681 018 041
Condit. : 10
Larg. mm : 280
Couleur : Noir (Ral 9005)
Epais. mm : 1.2

Art N° 0681 018 042
Condit. : 10
Larg. mm : 450
Couleur : Rouge brique (Ral 8004)
Epais. mm : 1.2

Art N° 0681 018 047
Condit. : 10
Larg. mm : 450
Couleur : Noir (Ral 9005)
Epais. mm : 1.2

Art N° 0681 018 049