RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Frein-Vapeur DB 20 en 3 m

Frein-Vapeur DB 20 en 3 m Assure l'étanchéité à l'air et limite la transmission de la vapeur d'eau.

Matériau à faible perméance :
- résiste à la migration d'humidité à travers la paroi pour éviter que le point de rosée ne se produise dans l'isolant,
- régule l'excédent de vapeur contenu dans le bâtiment,
- idéal dans le cadre des habitations dites respirantes.
Etanche à l'eau.
Etanche à l'air :
- contribue à assurer l'étanchéité à l'air de l'ouvrage en conformité avec la RT 2012,
- limite au minimum les pertes d'énergie.
Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce à un liseré pré-imprimé + croix de découpe tous les 10 cm.
Largeur du film 3 m :
- limite les recouvrements,
- idéal en préfabrication.

- NF EN 13984. - DTU 31.2 Travaux de bâtiment - construction de maison et bâtiment à ossature bois. - CPT 3560 du CSTB. - Marquage CE.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Frein Vapeur DB 20 en 3 m
Condit. : 1/30 palette

Art N° 0681 000 260