RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Valise ADR

Valise ADR Equipement de protection individuelle obligatoire dans le cadre de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (ADR).

Kit conditionné dans une boîte à outils étanche à la projection d'eau avec fermeture acceptant les cadenas (475 x 257 x 255 mm).

Combinaison conforme aux normes EN 468 et CEN/TC 162, et à la directive 89 / 686 / EWG, catégorie 3, type classe 5 et 6. Lunettes de protection conforme à la norme EN 166. Masque partiel conforme à la norme EN 140. Filtre conforme à la norme EN 141. Botte de sécurité conforme à la norme EN 345. Gant conforme aux normes EN 420, EN 388, EN 374. Gilet conforme à la norme EN 471.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Valise ADR (Transport de marchandises dangereuses par route.)
Condit. : 1

Art N° 0899 964 7