RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Wütop Trio TR2 SD1

Wütop Trio TR2 SD1 Ecran de sous-toiture - emploi en tant que pare-pluie pour façade possible. Pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l'isolant. Hautement Perméable à la Vapeur (HPV).

Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d'éventuelles défaillances d'un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d'eau.
Moins de déperdition thermique.
Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent.
Etanche (permet de mettre une toiture hors d'eau temporairement - 8 jours maximum).
Haute perméabilité à la vapeur d'eau (évite donc toute condensation).
Manipulation facilitée due à un faible poids.
Résistance à la déchirure élevée.
Pas de réflexion des UV (n'éblouit pas).
Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés pré-imprimés.

- EN 13859-1 et EN 13859-2. - DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois. - DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois. - Marquage CE. Homologation CSTB N°12-074.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Condit. : 1/50 palette
Surface m² : 75

Art N° 0681 001 047