RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Casquette de sécurité

Casquette de sécurité Anti-heurts

Coque de protection en ABS :
- résistant,
- léger : seulement 170g.

Coussin interne en mousse :
- meilleure absobtion des chocs,
- confort optimal.

Enveloppe en coton lavable à 30°.

Tour de tête en tissu mousse épais :
- absorbe la transpiration.

Réglage du tour de tête par bandes auto agrippantes (de 54 à 59 cm) :
- ajustement parfait.

Visière réduite de 65 mm :
- pour une meilleure visibilité.

Quatre orifices d'aérations :
- pour une parfaite ventilation.

Coloris bleu marine.

EN 812 : Casquettes anti heurts pour l'industrie.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Casquette de sécurité
Condit. : 1

Art N° 0899 200 980