RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur).

Equerre de bardage pour ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur). Système de fixation réglable pour l'ITE en neuf comme en rénovation.

Equerres fixes :
Profil spécial en forme d'oméga assurant une très grande rigidité structurelle.
Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10147.
Permettent la fixation de chevrons à respectivement 100 - 120 - 140 ou 160 mm de la structure porteuse, avec réglage possible de 15 mm.
Livré avec une platine courte de renfort permettant de répartir la charge sur le point de fixation.

Rallonge réglable (en complément) :
Profil spécial en forme d'oméga assurant un guidage et un réglage parfait sur nos équerres fixes.
Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10147.
Permet de rectifier les défauts de planéité ou de surface du support.
La rallonge de 80 mm permet un réglage de 0 à 40 mm supplémentaire. Ex : avec une équerre simple de 100 mm, on peut régler progressivement la face extérieure du chevron de 100 à 140 mm.
Livrée avec un boulon TRCC et rondelles éventail.

Conforme aux cahiers de prescriptions techniques (CPT 3316 et 3422) du CSTB.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

5 références dans la famille de produit
Diamètre trou oblong mm : 9
Condit. : 50
Type : Equerre de bardage ITE - 100 mm
Larg. mm : 60
Réglages possibles : /
Poids g : 196
Epais. mm : 2
Diamètre trou rond mm : 5
Long. mm : 100

Art N° 0681 800 100
Diamètre trou oblong mm : 9
Condit. : 50
Larg. mm : 60
Type : Equerre de bardage ITE - 120 mm
Réglages possibles : /
Poids g : 220
Epais. mm : 2
Diamètre trou rond mm : 5
Long. mm : 120

Art N° 0681 800 120
Diamètre trou oblong mm : 9
Condit. : 50
Larg. mm : 60
Type : Equerre de bardage ITE - 140 mm
Réglages possibles : /
Poids g : 254
Epais. mm : 2
Diamètre trou rond mm : 5
Long. mm : 140

Art N° 0681 800 140
Diamètre trou oblong mm : 9
Condit. : 50
Larg. mm : 60
Type : Equerre de bardage ITE - 160 mm
Réglages possibles : /
Poids g : 270
Epais. mm : 2
Diamètre trou rond mm : 5
Long. mm : 160

Art N° 0681 800 160
Diamètre trou oblong mm : 9
Condit. : 50
Larg. mm : 60
Type : Rallonge d'équerre bardage - 80 mm
Réglages possibles : de 0 à + 40 mm
Poids g : 98
Epais. mm : 2
Diamètre trou rond mm : 5
Long. mm : 80

Art N° 0681 800 080