RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Masque de protection respiratoire CM 2000

Masque de protection respiratoire CM 2000 Moulé

Matériau filtrant multicouche unique :
- combine faible résistance respiratoire et haute performance de filtration.
Corps du masque préformé
- assure un positionnement confortable et sûr en s'adaptant à toutes les morphologies.
- le volume intérieur assure un port confortable et facilite la communication.
- revêtement intérieur hypoallergénique : port confortable sur une longue durée.
Clip nasal flexible et joint d'étanchéité :
- ajustement simple et efficace.
- assure une parfaite étanchéité autour du nez.
- absorbe la sueur.
Elastique de serrage EasyStop :
- mise en place et retrait aisés sans tirer les cheveux.
- positionnement sans pression : la bride est d'un seul tenant, en textile résistant à la déchirure.
- pas de clips de maintient : évite ainsi les points de pression désagréables.
- easyStop permet d'ajuster facilement la bride aux différentes formes de têtes, en réduisant la longueur de la bride.
Soupape expiratoire CoolMAXT :
- respiration confortable avec une très faible résistance respiratoire. L'humidité et l'air chaud s'échappent par la valve, évitant une accumulation de chaleur sous le masque. Résultat : l'utilisateur beneficie du plus haut degré de confort respiratoire

EN 149 : 2001 + A1 : 2009

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

6 références dans la famille de produit
Classe de protection : FFP1 NR D
Condit. : 20
Type : Sans ventilation
Photo n° : 3

Art N° 0899 110 300
Classe de protection : FFP1 NR D
Condit. : 10
Type : Avec Ventilation
Photo n° : 4

Art N° 0899 110 301
Classe de protection : FFP2 NR D
Condit. : 20
Type : Sans ventilation
Photo n° : 5

Art N° 0899 110 302
Classe de protection : FFP2 NR D
Condit. : 10
Type : Avec ventilation
Photo n° : 6

Art N° 0899 110 303
Classe de protection : FFP3 NR D
Condit. : 5
Type : Avec ventilation
Photo n° : 7

Art N° 0899 110 304
Classe de protection : *FFP2 NR D C
Condit. : 10
Type : Avec ventilation
Photo n° : 8

Art N° 0899 110 305