Pattes à joint debout inox fixes Pour la fixation de profilés zinc (bacs à joints debout) en couverture.
Marière : inox AISI 304 (14301).
Epaisseur : 0,4 mm.
Hauteur de fixation : 25 mm.
Fixation : 3 trous pour la fixation avec des vis filetage total 4 x 30 mm.
Conformes au DTU 40.41 (Couvertures par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc).
Consulter la fiche produit :
Prévisualiser
Télécharger