RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Perche de sauvetage

Perche de sauvetage Perche qui permet d'extraire une victime d'un arc électrique.

Elle permet de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille.
- peut sauver une vie en cas d'arc électrique
Perche réalisée en matériaux composites pultrudés en continu.
- parfaitement isolée et très résistante
Tension de test sur 300 mm : 50 kV
Crochet : en tube acier de 18 x 1,5

Conforme à la norme CEI 61230

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Longueur totale sans crochet mm : 1,470
Condit. : 1
Longueur du crochet mm : 600

Art N° 0899 520 900