RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Poteau sur socle jaune et noir

Poteau sur socle jaune et noir Pour le balisage de l'emplacement du véhicule électrique / hybride

Permet de matérialiser l'emplacement pour un VE/VH, 6 poteaux par emplacement.
- emplacement défini pour ce type de véhicule.
Astucieux système abattant permettant un rangement fonctionnel.
- gain de place de 70% après usage.
Système de blocage du poteau dans les deux positions.
- mise en place très rapide
Ensemble livré comprenant le socle lesté, 4 kg, et le poteau.
- prêt à l'emploi.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Poteau sur socle jaune et noir
Condit. : 1

Art N° 0899 610 000