RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Rouleau TURBO-TUBE d'isolation ST fendu à double adhésif

Rouleau TURBO-TUBE d'isolation ST fendu à double adhésif Rouleau d'isolation et de protection pour le chauffage sanitaire, la climatisation et le froid industriel et commercial.

Caoutchouc synthétique élastomère à cellules fermées :
- réduit considérablement les pertes calorifiques.
- forte résistance à la vapeur d'eau.
- matériau très flexible pour une grande simplicité d'installation.
Manchon fendu à double adhésifs très puissant :
- assure une bonne adhérance entre les deux matières pour un minimum de perte calorifique.
- grande simplicité d'installation.
Packaging en rouleau compact de 10 ml :
- transport facilité.
- peu encombrant.
- moins de joints bout à bout : ECONOMIQUE.
Emballage individuel :
- garantie de propreté.

Conforme à la norme EN 14304:2009.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

4 références dans la famille de produit
Condit. : 1
Diamètre du tube mm : 15
Epaisseur d'isolant mm : 13
Long. m : 10

Art N° 0869 213 115
Condit. : 1
Diamètre du tube mm : 18
Epaisseur d'isolant mm : 13
Long. m : 10

Art N° 0869 213 118
Condit. : 1
Diamètre du tube mm : 22
Epaisseur d'isolant mm : 13
Long. m : 10

Art N° 0869 213 122
Condit. : 1
Diamètre du tube mm : 28
Epaisseur d'isolant mm : 13
Long. m : 10

Art N° 0869 213 128