RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif

Manchon d'isolation ST fendu à recouvrement adhésif Manchon d'isolation et de protection pour le chauffage sanitaire, la climatisation et le froid industriel et commercial.

Caoutchouc synthétique élastomère à cellules fermées :
- réduit considérablement les pertes calorifiques,
- forte résistance à la vapeur d'eau,
- matériau très flexible pour une grande simplicité d'installation.
Manchon fendu à recouvrement adhésif très puissant :
- assure une bonne adhérance entre les deux matières pour un minimum de perte calorifique,
- grande simplicité d'installation.

Conforme à la norme EN 14304:2009.

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

10 références dans la famille de produit
Condit. ml : 154
Diamètre du tube mm : 15
Epaisseur isolant mm : 13
Long. m : 2

Art N° 0869 213 015
Condit. ml : 130
Diamètre du tube mm : 18
Epaisseur isolant mm : 13
Long. m : 2

Art N° 0869 213 018
Condit. ml : 110
Diamètre du tube mm : 22
Epaisseur isolant mm : 13
Long. m : 2

Art N° 0869 213 022
Condit. ml : 86
Diamètre du tube mm : 28
Epaisseur isolant mm : 13
Long. m : 2

Art N° 0869 213 028
Condit. ml : 76
Diamètre du tube mm : 35
Epaisseur isolant mm : 13
Long. m : 2

Art N° 0869 213 035
Condit. ml : 74
Diamètre du tube mm : 22
Epaisseur isolant mm : 19
Long. m : 2

Art N° 0869 219 022
Condit. ml : 58
Diamètre du tube mm : 28
Epaisseur isolant mm : 19
Long. m : 2

Art N° 0869 219 028
Condit. ml : 48
Diamètre du tube mm : 35
Epaisseur isolant mm : 19
Long. m : 2

Art N° 0869 219 035
Condit. ml : 40
Diamètre du tube mm : 42
Epaisseur isolant mm : 19
Long. m : 2

Art N° 0869 219 042
Condit. ml : 56
Diamètre du tube mm : 42
Epaisseur isolant mm : 13
Long. m : 2

Art N° 0869 213 042