RESERVEZ EN MAGASIN
Vous n'êtes pas connecté, se connecter ?

Connecteur G pour la construction bois

Connecteur G pour la construction bois Idéal pour la préfabrication d'ossatures bois fermées.

En polyamide recyclable.
Système breveté, stable, insensible aux intempéries et aux variations de températures.
Pose précise et rapide des parois grâce à l'emboîtement parfait des ossatures sur chantier quelles que soient leurs épaisseurs.
Montage facile et sans effort grâce à la préparation à l'atelier.
Temps de pose divisé par 2 (= gain en productivité).
Ce système permet la préfabrication d'ossatures fermées (membranes posées à l'atelier).
La logistique de production est simplifiée et les ponts thermiques réduits à leur minimum.
Très résistants aux chocs et à la traction (2,27 kN par assemblage).
Fixation à l'aide de vis ? 6 mm à tête fraisée de longueur 80 mm.
Dimensions d'un connecteur en mm (h x l x ep) : 17,5 x 2,9 x 3,3

Consulter la fiche produit :

Prévisualiser Télécharger

1 référence dans la famille de produit
Désignation : Connecteur pour ossature bois
Condit. : 50

Art N° 0681 359 001